Fúróbetét csúcskialakítással HSS 30 mm

Cikkszám: 232282 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ D 30 mm
Minőség TiN
Szerszámanyag HSS
Csúcsszög 132 fok
Alapszerszám típushoz 25
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,25 mm/ford.
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 0,24 mm/ford.
Vágóélek száma Z 2
Cserék / élek száma 1
Bevonat TiN
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232282 30
EAN / GTIN 4062406096649

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
180
Alu (rövid forgácsú)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Acél < 500 N/mm²
P
45
Acél < 750 N/mm²
P
45
Acél < 900 N/mm²
P
30
Acél < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Cserélhető HSS fejek univerzális használatra. Nincs utánköszörülés.
Forgácstörővel. Csúcsos kialakítású éllel a nagy stabilitás és önközpontosítás érdekében.
Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

További méretek, kivitelek VHM élekkel és 180°-os élekkel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz