Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 5×D, Típus: 48

Cikkszám: 232273 48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: 5×D
  • Szár: Morse kúp
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 5×D
Szár Morse kúp
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés igen
⌀ tartomány Dc 48 mm - 65 mm
Hasznos hossz L1 231,8 mm
Morse-kúp MK méret 5
Szorítócsavarok 232990 TX20
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232273 48
EAN / GTIN 4062406105976
Gyártó száma 232273 48

Leírás

Kivitel:

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.
Belső hűtéssel.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.
MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.