{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | 5×D | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Hasznos hossz L1 | 63,5 mm | |
Morse-kúp MK méret | 2 | |
Szorítócsavarok | 232990 TX8 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232273 13 | |
EAN / GTIN | 4062406105938 | |
Gyártó száma | 232273 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 5×D, Típus: 13
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
363,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
301,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
330,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 5×D | 5×D | 5×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár | Morse kúp | ISO 9766 | ISO 9766 |
Hasznos hossz L1 | 63,5 mm | 68 mm | 63,5 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |