{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | 8×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 25 mm - 35 mm | |
Hasznos hossz L1 | 288,9 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Szorítócsavarok | 232990 TX15 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232255 25 | |
EAN / GTIN | 4045197592521 | |
Gyártó száma | 232255 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel 25
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
576,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
634,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
631,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 25 ;35 | 25 ;25,99 | 25 ;35 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 8×D | 8×D | 8×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kúp |
Szárhossz Ls | 60 | 60 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |