Torx Plus® csavar, Profil: 25IP

Cikkszám: 231999 25IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil 25IP
Menet M6
Teljes hossz 35 mm
Meghúzási nyomaték 15 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231999 25IP
EAN / GTIN 4062406063436
Gyártó száma 231999 25IP

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz