Torx Plus® csavar, Profil: 25IP1

Cikkszám: 231999 25IP1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil 25IP1
Menet M6
Teljes hossz 43 mm
Meghúzási nyomaték 15 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231999 25IP1
EAN / GTIN 4062406063443
Gyártó száma 231999 25IP1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz