{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Minőség | HB7630 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Alapelem méret | 17 | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,19 mm/ford. | |
Semi-Standard | igen | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231650 17,8 | |
EAN / GTIN | 4045197662118 | |
Gyártó száma | 231650 17,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill fej h7, HB7630, ⌀ D: 17,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
113,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
113,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
116,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Cserék / élek száma | 1 | 1 | 1 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Minőség | HB7630 | HB7530 | HB3040 |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok | 160 fok |
Alapelem méret | 17 | 17 | 17 |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz |