{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
⌀ D | 13,1 mm | |
Minőség | HB7630 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Alapelem méret | 13 | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,14 mm/ford. | |
Semi-Standard | igen | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231650 13,1 | |
EAN / GTIN | 4045197657787 | |
Gyártó száma | 231650 13,1 |