HiPer-Drill fej m7 13,5-X mm

Cikkszám: 231640 13,5-X
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    119,76 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    99,80 € / Darab
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Csúcsszög: 135
  • Semi-Standard: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat HiPer-Drill
    ⌀ tartomány 13,50 mm - 13,99 mm
    Minőség HB7530
    Szerszámanyag HM
    Csúcsszög 135 fok
    Alapelem méret 13,5
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,21 mm/ford.
    Semi-Standard igen
    Vágóélek száma Z 2
    Cserék / élek száma 1
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 231640 13,5-X
    EAN / GTIN 4062406636036
    Gyártó száma 231640 13,5-X

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    130
    Acél < 750 N/mm²
    P
    110
    Acél < 900 N/mm²
    P
    100
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    75
    TOOLOX 33
    H
    40
    TOOLOX 44
    H
    35
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    30
    GG(G)
    K
    80
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozícionálás és stabil elhelyezkedés érdekében.
    Körfutási pontosság összeszerelt állapotban ≤ 20 µm. IT9 pontosságú furatokhoz.

    Figyelem:

    A forgácsolási adatok az 5×D D alapszerszámra érvényesek.
    A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.
    Szállítási idő: 10 munkahét
    Minimális rendelési mennyiség: 3 db
    Ügyfélspecifikus egyedi gyártás:
    a sztornózás a megrendelés visszaigazolásának megérkezésétől számított maximum 3 munkanapig lehetséges.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz