{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
⌀ tartomány | 11,00 mm - 11,49 mm | |
Minőség | HB7530 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Alapelem méret | 11 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,19 mm/ford. | |
Semi-Standard | igen | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231640 11-X | |
EAN / GTIN | 4062406635985 | |
Gyártó száma | 231640 11-X |