HiPer-Drill alapszerszám, 12×D, ⌀ DC: 45mm

Cikkszám: 231620 45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: 12×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HiPer-Drill
Kivitel 12×D
Szár ISO 9766
Fúrási felhasználás Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés igen
⌀ tartomány Dc 45 mm - 46,99 mm
Hasznos hossz L1 564 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Szárhossz Ls 70 mm
Lapkacsavar 231999 25IP1
Teljes hossz L 696 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231620 45
EAN / GTIN 4062406641788
Gyártó száma 231620 45

Leírás

Kivitel:

  • Maximális előtolás és maximális teljesítmény az optimálisan összehangolt geometriák és alapanyagok következtében.
  • A fúrólapka pontosan pozícionálható a prizmás lapkafészek következtében és biztonságosan befogható a középső furatnak köszönhetően.
  • Nagy körfutási pontosság összeszerelt állapotban.
  • Szármegtámasztás a használat közbeni optimális stabilitás érdekében.

Polírozott forgácsterek.

Felhasználás:

álló és forgó alkalmazáshoz. Max. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

További méretek 50,99 mm ⌀-ig külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
A szorítócsavart minden ötödik forgácsoló betét cserénél ki kell cserélni.
Az f előtolási értékeket 10 %-kal és a vc értékeket 40 %-kal csökkentse.
A fúró folyamatbiztos felhasználásához előzetes 1,5×D vezetőfurat szükséges az azonos lapkaméretű és típusú 231600 sz. fúróval. Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot.
Az optimális körfutás érdekében használjon hidroplasztikus befogót. (pl. 302026 sz. 20-as méret). Az optimális stabilitás érdekében a fúrót a lehető legrövidebbre fogja be.
A fúró folyamatbiztos felhasználásához előzetes 1,5×D vezetőfurat szükséges az azonos lapkaméretű és típusú 231600 sz. fúróval. Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot.