DGTR 25.4B-3XL-D65 Megerősített kompakt szerszámtartók 65 mm átmérőjű rudak hornyolásához és elválasztáshoz

Cikkszám: 2302992
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DO-GRIPXL
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302992
EAN / GTIN 7291075328400
Gyártó száma 2302992
L-szám L23920 3304

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágási mélység, max. (CDX): 1,28″
  • Teljes hossz (OAL): 5,91″

Jellemző:

  • test szélesség (WB): 0.094″
  • fogásmélység Maximum (CDX): 1.28″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • fej hossz (LH): 1.7″
  • teljes hossz (OAL): 5.91″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 2.6″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIPXL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz