DGTL 25.4B-2XL-D60 Megerősített kompakt szerszámtartók hornyoláshoz és elválasztó rudakhoz 65 mm átmérőig.

Cikkszám: 2302853
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat DO-GRIPXL
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2302853
    EAN / GTIN 7291075328370
    Gyártó száma 2302853
    L-szám L23920 3190

    Leírás

    Leírás:

    • Elválasztó szerszámtartó
    • Vágási mélység, max. (CDX): 1,18″
    • Teljes hossz (OAL): 5,91″

    Jellemző:

    • test szélesség (WB): 0.069″
    • fogásmélység Maximum (CDX): 1.18″
    • vágási irány (HAND): Left Hand
    • fej hossz (LH): 1.7″
    • teljes hossz (OAL): 5.91″
    • szár magasság (H): 1″
    • szár szélesség (B): 1″
    • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 2.4″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIPXL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz