DGTL 20B-2XL-D60 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302551
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DO-GRIPXL
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2302551
    EAN / GTIN 7291075328264
    Gyártó száma 2302551
    L-szám L23920 2609

    Leírás

    Leírás:

    Elválasztó szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 30 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 1,74 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 30 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Fej hossza (bal) 43,2 mm
    • Teljes hossz (OAL) 150 mm
    • Szármagasság (H) 20 mm
    • Szár szélessége (B) 20 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 60 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIPXL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz