TGTL 19-4JHP Szerszámtartó célzott hűtőközeg-ellátással TANG-GRIP vágóbetétekhez hornyoláshoz és elválasztáshoz

Cikkszám: 2302465
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302465
EAN / GTIN 7291075302097
Gyártó száma 2302465
L-szám L23920 3026

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,177″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,146″
  • Teljes magasság (OAH): 1″
  • Teljes hossz (OAL): 4,724″.

Jellemző:

  • test szélesség (WB): 0.134″
  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.177″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.146″
  • fej hossz (LH): 1.378″
  • teljes magasság (OAH): 1″
  • teljes hossz (OAL): 4.724″
  • szár magasság (H): 3/4″
  • szár szélesség (B): 3/4″
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 2.1″

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz