TGTR 2525-4JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302462
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302462
EAN / GTIN 7291075302066
Gyártó száma 2302462
L-szám L23920 2451

Leírás

Leírás:

Dělicí držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,7 mm, celková výška (OAH) 32,5 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 3,4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,7 mm
  • Fej hossza (bal) 35 mm
  • Teljes magasság (OAH) 32,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 56 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz