PCHR 25-24-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302449
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
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
Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302449
EAN / GTIN 7291075301786
Gyártó száma 2302449
L-szám L23920 231

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási mélység max. (CDX) 6,5 mm, vágási szélesség max. (CWX) 3,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,5 mm, teljes hossz (OAL) 135 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 6,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,5 mm
  • Fej hossza (bal) 24,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 135 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz