TGTR 2020-3JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302404
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302404
EAN / GTIN 7291075301977
Gyártó száma 2302404
L-szám L23920 2336

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 27 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Fej hossza (bal) 35 mm
  • Teljes magasság (OAH) 27 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 54 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz