• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

TGTL 1212-2JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302393
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302393
EAN / GTIN 7291075301878
Gyártó száma 2302393
L-szám L23920 2314

Leírás

Leírás:

Upínací nástroj, šířka řezu max (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min (CWN) 1,8 mm, celková výška (OAH) 19,5 mm, celková délka (OAL) 100 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,72 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,8 mm
  • Fej hossza (bal) 18,5 mm
  • Teljes magasság (OAH) 19,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 24 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz