TGFH 19-3S Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302375
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302375
EAN / GTIN 7291075300345
Gyártó száma 2302375
L-szám L23920 234

Leírás

Leírás:

Držák upínacích nástrojů, hloubka řezu, max. (CDX) 16 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 22 mm, celková délka (OAL) 34,6 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,5 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 16 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Teljes magasság (OAH) 22 mm
  • Teljes hossz (OAL) 34,6 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 40 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz