TGFH 32C-3-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302311
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302311
EAN / GTIN 7291075302158
Gyártó száma 2302311
L-szám L23920 58

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,5 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 90 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz