TGFH 100-12 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302296
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302296
EAN / GTIN 7291075209648
Gyártó száma 2302296
L-szám L23920 546

Leírás

Leírás:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 12,7 mm, min. šířka řezu (CWN) 11,7 mm, celková délka (OAL) 460 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 10 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 12,7 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 11,7 mm
  • Zsebek száma (NOP) 4
  • Teljes hossz (OAL) 460 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 450 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz