TGFHL 32T22-2 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302232
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302232
EAN / GTIN 7291075220629
Gyártó száma 2302232
L-szám L23920 2127

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 110,5 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,65 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,8 mm
  • Zsebek száma (NOP) 1
  • Teljes hossz (OAL) 110,5 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 42 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz