TGFH 53K-9 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302181
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2302181
EAN / GTIN 7291075209549
Gyártó száma 2302181
L-szám L23920 2050

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 10 mm, min. šířka řezu (CWN) 8,7 mm, celková délka (OAL) 260 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 8,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 10 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 8,7 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 260 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 215 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz