TGTR 2525-6-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302175
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG-GRIPIQ
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2302175
EAN / GTIN 7291075209976
Gyártó száma 2302175
L-szám L23920 2043

Leírás

Leírás:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 6,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5,7 mm, celková výška (OAH) 25 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 5,2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5,7 mm
  • Teljes magasság (OAH) 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 76 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz