TGTR 2012-2-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301895
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG-GRIPIQ
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301895
EAN / GTIN 7291075209853
Gyártó száma 2301895
L-szám L23920 1888

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 2,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,8 mm, teljes magasság (OAH) 20 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,65 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,8 mm
  • Teljes magasság (OAH) 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 35 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz