TGTL 1212-3-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301913
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANG-GRIPIQ
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2301913
    EAN / GTIN 7291075209938
    Gyártó száma 2301913
    L-szám L23920 1918

    Leírás

    Leírás:

    Držák upínacích nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 19 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 2,5 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
    • Teljes magasság (OAH) 19 mm
    • Teljes hossz (OAL) 150 mm
    • Szármagasság (H) 12 mm
    • Szár szélessége (B) 12 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 32 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz