TGFS 5-22-4 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301921
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301921
EAN / GTIN 7291075223576
Gyártó száma 2301921
L-szám L23920 401

Leírás

Leírás:

Držák upínacích nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,7 mm, celková výška (OAH) 24,1 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 3,4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,7 mm
  • Fej hossza (bal) 18 mm
  • Teljes magasság (OAH) 24,1 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 80 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz