TGTL 1010-2-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301896
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANG-GRIPIQ
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301896
EAN / GTIN 7291075209860
Gyártó száma 2301896
L-szám L23920 1892

Leírás

Leírás:

Faragószerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 2,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,8 mm, teljes magasság (OAH) 15 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,65 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,8 mm
  • Teljes magasság (OAH) 15 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 10 mm
  • Szár szélessége (B) 10 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 28 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése