TGTBU 25-35 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302199
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG-GRIPIQ
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302199
EAN / GTIN 7291075264586
Gyártó száma 2302199
L-szám L23920 2083

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, celková výška (OAH) 56 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Jellemző:

  • Teljes magasság (OAH) 56 mm
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 23 mm

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz