TGFH 45-4 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301891
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301891
EAN / GTIN 7291075209464
Gyártó száma 2301891
L-szám L23920 1868

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 4,5 mm, vágásszélesség min. (CWN) 3,7 mm, teljes hossz (OAL) 225 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 3,4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,7 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 225 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 160 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz