TGFHL 32T33-3 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301880
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301880
EAN / GTIN 7291075220575
Gyártó száma 2301880
L-szám L23920 288

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 110,5 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,5 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Zsebek száma (NOP) 1
  • Teljes hossz (OAL) 110,5 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 66 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz