TGTR 25.4-4-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301827
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANG-GRIPIQ
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301827
EAN / GTIN 7291075218497
Gyártó száma 2301827
L-szám L23920 892

Leírás

Leírás:

Leszúrható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,177 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,146 ″, teljes magasság (OAH) 1,07 ″, teljes hossz (OAL) 5,905 ″

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB): 0,134”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,177”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,146”
  • Fej hossza (bal): 0,9”
  • Teljes magasság (OAH): 1,07”
  • Teljes hossz (OAL): 5,905”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”
  • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 2-1/2″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése