Leírás:
Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 1,14 ″, vágási átmérő (DC) 3,94 ″, vágási tétel száma (CICT) 6, vágási szélesség maximális (CWX) 0,171 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,132 ″, Hub vastagság (THUB) 0,126 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 6
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Lemeztípus
- Maximális vágási mélység (CDX): 1,14”
- Vágási átmérő (DC): 3,94”
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
- Maximális vágási szélesség (CWX): 0,171”
- Minimális vágási szélesség (CWN): 0,132”
- Kerékagy vastagsága (THUB): 0,126”
- Master Insert Identification (MIID): 4,00 GIP
- Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 6
- Maximális fordulatszám (RPMX): 800 fordulat/perc