GM D160-3DG-32K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301727
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301727
EAN / GTIN 7291075196641
Gyártó száma 2301727
L-szám L24130 67

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység max. (CDX) 39 mm, vágóél átmérő (DC) 160 mm, vágóbetétek száma (CICT) 10, vágási szélesség max. (CWX) 3,35 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,7 mm, tengelyvastagság (THUB) 2,4 mm, vágóélek szélső száma (ZEFP) 10

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 39 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,35 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,7 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 2,4 mm
  • A vágólap (MIID) GIP 3,00E-0,40 leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10
  • Merítési szög max (RPMX) 500 Rev/perc

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz