GM D125-4DG-32K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301724
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301724
EAN / GTIN 7291075196634
Gyártó száma 2301724
L-szám L24130 65

Leírás

Leírás:

Vágó- és tárcsavágók, vágási mélység max. (CDX) 34 mm, vágási átmérő (DC) 125 mm, vágótestek száma (CICT) 8, vágási szélesség max. (CWX) 4,35 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3,36 mm, tengelyvastagság (THUB) 3,2 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8 db.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 34 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,35 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,36 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 3,2 mm
  • A vágólap (MIID) GIP 4,00E-0,40 leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8
  • Merítési szög max (RPMX) 640 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz