GM D100-4DG-22K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301723
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301723
EAN / GTIN 7291075196627
Gyártó száma 2301723
L-szám L24130 80

Leírás

Leírás:

Vágólyuk- és tárcsavágók, vágási mélység, max. (CDX) 29 mm, vágási átmérő (DC) 100 mm, vágótestek száma (CICT) 6, vágási szélesség max. (CWX) 4,35 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3,36 mm, fúrómag vastagsága (THUB) 3,2 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 29 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,35 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,36 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 3,2 mm
  • A vágólap (MIID) GIP 4,00-0,80 leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6
  • Merítési szög max (RPMX) 800 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz