DGAD 1.4B-D16 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301556
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301556
EAN / GTIN 7291075151671
Gyártó száma 2301556
L-szám L23920 2744

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 1,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,4 mm, teljes hossz (OAL) 36,8 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,4 mm
  • Teljes hossz (OAL) 36,8 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 16 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése