DGL 1400JS-15D IC1030 Leszúró lapkák

Cikkszám: 3384590
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3384590
EAN / GTIN 7291075206920
Gyártó száma 3384590
L-szám L23940 2059

Leírás

Leírás:

Oddělovací destičky, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 14 mm, šířka řezu (CW) 1,4 mm, celková délka (OAL) 15,4 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,02 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 14 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 1,4 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,07 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 15,4 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz