DGTR 9.5B-2D20SH Kompakt szerszámtartók CNC esztergákon és többorsós gépeken történő elválasztáshoz és hornyoláshoz

Cikkszám: 2301527
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2301527
    EAN / GTIN 7291075113648
    Gyártó száma 2301527
    L-szám L23920 3324

    Leírás

    Leírás:

    • Elválasztó szerszámtartó
    • Vágószélesség max. (CWX): 0,1″
    • Vágószélesség min. (CWN): 0,075″
    • Teljes magasság (OAH): 0,62″
    • Teljes hossz (OAL): 4,7″

    Jellemző:

    • test szélesség (WB): 0.063″
    • vágási irány (HAND): Right Hand
    • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.1″
    • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.075″
    • fej hossz (LH): 3/4″
    • teljes magasság (OAH): 0.62″
    • teljes hossz (OAL): 4.7″
    • szár magasság (H): 3/8″
    • szár szélesség (B): 3/8″
    • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 0.79″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz