SGFR 8B-1.2D15 SH Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301502
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301502
EAN / GTIN 7291075116311
Gyártó száma 2301502
L-szám L23920 2675

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 1,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,2 mm, teljes magasság (OAH) 9 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 0,9 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,2 mm
  • Fej hossza (bal) 14 mm
  • Teljes magasság (OAH) 9 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 8 mm
  • Szár szélessége (B) 8 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 15 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz