DGTL 19B-1.4D30 Megerősített kompakt szorítótartók elválasztáshoz és hornyoláshoz.

Cikkszám: 2301420
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301420
EAN / GTIN 7291075089226
Gyártó száma 2301420
L-szám L23920 3072

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágási mélység, max. (CDX): 0,591″
  • Vágási szélesség max. (CWX): 0,055″
  • Vágási szélesség min. (CWN): 0,055″
  • Általános hossz (OAL): 5-1/2″.

Jellemző:

  • test szélesség (WB): 0.039″
  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.591″
  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.055″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.055″
  • fej hossz (LH): 1.2″
  • teljes hossz (OAL): 5-1/2″
  • szár magasság (H): 3/4″
  • szár szélesség (B): 3/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése