SGSF 80-5-22K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301362
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301362
EAN / GTIN 7291075070460
Gyártó száma 2301362
L-szám L24130 98

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 19 mm, vágási átmérő (DC) 80 mm, vágótestek száma (CICT) 6, vágási szélesség max (CWX) 5,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 4,53 mm, kerékagy átmérő (DHUB) 40 mm, kerékagy vastagsága (THUB) 4 mm, EFF. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 19 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágási szélesség max (CWX) 5,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4,53 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 40 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 4 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSFN 5
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6
  • Merítési szög max (RPMX) 1000 Rev/perc

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz