SGSF 80-3-22K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301358
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2301358
EAN / GTIN 7291075070422
Gyártó száma 2301358
L-szám L24130 93

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 19 mm, vágási átmérő (DC) 80 mm, vágótestek száma (CICT) 6, vágási szélesség max (CWX) 3,53 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,7 mm, kerékagy átmérő (DHUB) 40 mm, kerékagy vastagsága (THUB) 2,4 mm, EFF. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 19 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,53 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,7 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 40 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 2,4 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSFN 3
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6
  • Merítési szög max (RPMX) 1000 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz