DGTR 12.7-2 Kompakt szerszámtartók elválasztáshoz és hornyoláshoz.

Cikkszám: 2301281
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2301281
    EAN / GTIN 7291075044140
    Gyártó száma 2301281
    L-szám L23920 2987

    Leírás

    Leírás:

    • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
    • Vágószélesség max. (CWX): 0,1″
    • Vágószélesség min. (CWN): 0,075″
    • Általános hossz (OAL): 4-1/2″.

    Jellemző:

    • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.1″
    • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.075″
    • fej hossz (LH): 1.1″
    • teljes hossz (OAL): 4-1/2″
    • szár magasság (H): 1/2″
    • szár szélesség (B): 1/2″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz