SGB 19R-4 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301168
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301168
EAN / GTIN 7291075067637
Gyártó száma 2301168
L-szám L23920 942

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 4,52 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3,54 mm, teljes hossz (OAL) 32 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 3,2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,52 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,54 mm
  • Teljes hossz (OAL) 32 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 36 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz