Raklap alváz

Cikkszám: 22799
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Kerekes raklapváz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 22799
    EAN / GTIN 4017976227993
    Gyártó száma 22799
    L-szám L90080 827

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Lapos raklapokhoz és hálós raklapokhoz. Robusztus hegesztett szögacél szerkezet, 4 sarokkal, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyos golyóscsapágyazású kerékagyak, fék a lengőkeréken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Standard kerekek közepes terheléshez. Alacsony zajszintű működés.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 750
    Használható felület hossza (mm): 810
    Hatékony terület szélessége (mm): 610
    Emelvénymagasság (mm): 282
    Teljes hossz (mm): 855
    Teljes szélesség (mm): 655
    Teljes magasság (mm): 329
    Gumiabroncsok: TPE
    Kerékméret (mm): 200 x 40

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz