{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
belső hűtés | nem | |
Váltólapka ISO kód | BDMT 170408 | |
Effektív élek száma Zeff | 4 | |
Váltólapkák száma | 8 | |
Maximális fogásmélység ap max | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 52 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 1704 | |
Váltólapka csavar | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227655 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526413 | |
Gyártó száma | THN03966 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Sarokmaró 90° MECH17 50/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
605,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
1 047,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
1 235,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkák száma | 8 | 16 | 20 |
Felfogó furat ⌀ | 22 | 22 | 27 |
Effektív élek száma Zeff | 4 | 4 | 4 |
Teljes hossz Lges | 52 | 55 | 80 |
belső hűtés | nem | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 1704 | AP.. 1335.. | LO.. 130708 |
Vágóél ⌀ DC | 50 | 50 | 50 |