{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | BDMT 170408 ER-N4 | |
Típus | GG | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | PR1210 | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás fz / fog | 0,09 − 0,2 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 227681 GG | |
EAN / GTIN | 4960664622634 | |
Gyártó száma | TKA00415 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
BDMT 170408 ER-N4, PR1210, Típus: GG
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
17,52 €
12,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 365 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
585 darabszám azonnal szállítható
|
|
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Váltólapka ISO kód | BDMT 170408 ER-N4 | APMT 180508 ER | AN.U 120608 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Minőség | PR1210 | HB7730 | |
Típus | GG | GG | GG |
Előtolás fz / fog | 0,09 − 0,2 mm | 0,2 mm | 0,15 mm |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz | Váltólapka maráshoz | Váltólapka maráshoz |