{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
belső hűtés | nem | |
Váltólapka ISO kód | BDMT 170408 | |
Effektív élek száma Zeff | 4 | |
Váltólapkák száma | 12 | |
Maximális fogásmélység ap max | 45 mm | |
Teljes hossz Lges | 70 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 1704 | |
Váltólapka csavar | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 227655 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664579280 | |
Gyártó száma | THN03952 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Sarokmaró 90° MECH17, furattal, ⌀ D / Zeff: 63/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
820,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
943,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
1 142,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 70 mm | 72 mm | 65 mm |
belső hűtés | nem | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | BD.. 1704 | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal |
Maximális fogásmélység ap max | 45 mm | 55 mm | 47 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |